Vrtací šroub, zápustná hlava s křížovou drážkou H pias® WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H
Pias, pozinkovaná ocel, zápustná hlava AW
ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-4,2X13
ZEBRA PIAS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jiná norma | WN 212 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A3K |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 3,7 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 1,5 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 3,5 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |